TPS-303 立バンド(蝶番式・防振ゴム付) TRUSCO 08296705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPS-303 立バンド(蝶番式・防振ゴム付) TRUSCO 08296705
TPS-303 立バンド(蝶番式・防振ゴム付) TRUSCO 08296705

立バンド(蝶番式・防振ゴム付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08296705品番TPS-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

立バンドは基本的に立て管の振れ止め支持として設計された製品です。
防振立バンドは、防振補助と管の保護を目的とした製品です。

材質/仕上
スチール
電気亜鉛メッキ仕上げ
用途ハードタイプの立バンドに3(mm)合成ゴムをセットした屋内配管用の立バンドです。適合管径(Φmm)25A適合管径(Φinch)28.58寸法t(mm)1.8寸法W(mm)25寸法B(mm)20寸法C(mm)40寸法d(mm)W1/4×20質量(g)120仕様立て管に仕様と管の保護ですトラスコ品番282-0862ΦD25A厚さt(mm)1.8幅W(mm)25取付穴ピッチP(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする