※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの 立配管金具
TRUSCOの 座付羽子板
ターボ羽子板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08296811
品番
TPS-BT100L
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
寸法H(mm)
150
寸法L(mm)
100
材質/仕上
鉄/ユニクロ
用途
立てバンド用の取付足ボルトタイプ
トラスコ品番
285-9327
質量(g)
62
種類
羽子板