※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPS-BT125L-S ターボ羽子板 TRUSCO 08296845 TPS-BT125L-S ターボ羽子板 TRUSCO 08296845

ターボ羽子板

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08296845 品番 TPS-BT125L-S
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能

寸法H(mm)175 寸法L(mm)125 材質/仕上ステンレス(SUS304) 用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ トラスコ品番285-9408 質量(g)71 種類羽子板

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08296827
2016-04-22
用途:
排水管 支持の交換
川村建材工業 様 (建設業・工事業)

ジョイントボルト穴 1つ穴があるとよかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする