※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの 立配管金具
TRUSCOの 座付羽子板
ターボ羽子板
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08296863
品番
TPS-BT150L-S
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
寸法H(mm)
200
寸法L(mm)
150
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
用途
立てバンド用の取付足ボルトタイプ
トラスコ品番
285-9416
質量(g)
84
種類
羽子板