TKL4-W210-S L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO 08297055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKL4-W210-S L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO 08297055
TKL4-W210-S L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO 08297055
TKL4-W210-S L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO 08297055

L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)

(1件のレビュー)
翌々日出荷地域運賃翌々日出荷とは
全長(mm)2100
内容量1箱(5本)注文コード08297055品番TKL4-W210-S
参考基準価格(税別)¥57,340販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。

用途
給排水管の支持材に。
空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル材質ステンレス仕様両穴タイプトラスコ品番287-2463幅(mm)40厚さ(mm)3.0全長(mm)2100質量(kg)15長穴(mm)11×40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08297046
2018-09-27
用途: 車庫天上を2層にして物置を作るための支えとして
建設業・工事業

非常に丈夫で重いものにも耐えられるものです。また素材がステンレスなので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする