※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの アングル/ブラケット
マルチアングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
08297082
品番
TKLM-W240-S
参考基準価格(税別)
¥69,680
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途
給排水管の支持材に。
空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチアングル
材質/仕上
ステンレス
仕様
両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています
トラスコ品番
287-2439
寸法(mm)
40×40×3.0t
全長(mm)
2400
質量(kg)
16
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません