※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKLM-W180-S マルチアングル TRUSCO 08297091 TKLM-W180-S マルチアングル TRUSCO 08297091

マルチアングル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 08297091 品番 TKLM-W180-S
参考基準価格(税別)¥52,440 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。

用途
給排水管の支持材に。
空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチアングル 材質/仕上ステンレス 仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています トラスコ品番287-2421 寸法(mm)40×40×3.0t 全長(mm)1800 質量(kg)12 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする