※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの アングル/ブラケット
配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08297362
品番
TKC1-WB027-S
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途
排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
仕様
100型チャンネルブラケット
プレスフォーミングで高精度。
丈夫で美麗な表面処理加工。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
287-2935
長さ(mm)
270
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4.0
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
100
アンカー穴(mm)
Φ12×15
長穴(mm)
Φ11×50