※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKC7-WB014-S 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO 08297387 TKC7-WB014-S 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO 08297387 TKC7-WB014-S 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO 08297387

配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08297387 品番 TKC7-WB014-S
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。

用途
排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
仕様
75型チャンネルブラケット
プレスフォーミングで高精度。
丈夫で美麗な表面処理加工。
種類チャンネルブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) トラスコ品番287-2994 長さ(mm)140 幅(mm)40 厚さ(mm)4.0 質量(kg)0.6 高さ(mm)75 アンカー穴(mm)Φ12×15 長穴(mm)Φ11×45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08297414
2023-07-08
用途:
配管支持材
緑電気株式会社 様 (建設業・工事業)

とても良かった。E51の配管支持に使用したがちょうど良いサイズで質感も良い。

対象商品:
08297396
2022-10-13
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする