TKL4-SB210-S 対面兼用三角ブラケット(ステンレス) TRUSCO 08297493 TKL4-SB210-S 対面兼用三角ブラケット(ステンレス) TRUSCO 08297493

対面兼用三角ブラケット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08297493 品番 TKL4-SB210-S
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。

用途
排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) トラスコ品番287-2838 幅(mm)40×40 質量(kg)1.2 板厚(mm)3.0 長さL1×L2(mm)210×210 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする