TGS-40VP 樹脂サドルハンド(VP管用) TRUSCO 08297764 TGS-40VP 樹脂サドルハンド(VP管用) TRUSCO 08297764

樹脂サドルハンド(VP管用)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 呼び径(A)40 注文コード08297764 品番TGS-40VP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥365
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。
樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。
取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。

用途
立て管、床配管&壁配管にも使用。
VP管に使用。(グレー色)
種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) トラスコ品番281-5231 長さ(mm)100 幅(mm)25 厚さ(mm)5 質量(g)20 適合管径(Φmm)48 取付穴径(Φmm)6.5 呼び径(A)40 適合管径(Φinch)1-1/2 適合サドル台5号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08297764 TGS-40VP 84729297 NTGS-40VP 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO 1個 159 税込175 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08297721
2022-07-07
用途:
塩ビパイプ固定

エルボなど取り付けても、浮くこともなくしっかり固定できて重宝します。

対象商品:
08297755
2021-07-16
用途:
給湯配管増設
電気・ガス・熱供給・水道業

架橋ポリエチレン管13mm保温厚10mm=外径38mmのサイズにピッタリ選んで正解でした。前回迄は、包み込むタイプでは、無かったがしっかりと固定支持出来た[満足]

対象商品:
08297746
2019-02-08
用途:
パイプの固定
その他業種

呼び径の誤差がなく、プラスティックの品質も良かった。

対象商品:
08297721
2016-03-16
用途:
ヨットのパルピットのパイプにベンチを設置するために、つなぎ材として使用します。

パイプに嵌めるために、広げたらうまく嵌りました。強度も問題、幅、厚みと問題ありません。

対象商品:
08297746
2015-08-02
用途:
設備工事
建設業・工事業

2個入りでなく、1個単位を期待しております。パッケージの開封に手間取ります。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに要望を上げさせていただきます。
また今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする