TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの U字金具
PCU用UボルトW3/8ステンレス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08297861
品番
TPCU-BT15A-S
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途
PC管パイプ締め付け金具
横配管、縦配管にも利用出来ます。
寸法D(Φmm)
25.9
寸法E(Φmm)
8.3
H(mm)
48
寸法P(mm)
36
寸法S(mm)
25
寸法d(mm)
W3/8
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
付属品
3/8ナット 2個
仕様
バレル仕上げ
トラスコ品番
285-9521
質量(g)
75
種類
Uボルト