※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPCU-BT25A-S PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO 08297886 TPCU-BT25A-S PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO 08297886 TPCU-BT25A-S PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO 08297886

PCU用UボルトW3/8ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08297886 品番 TPCU-BT25A-S
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。

用途
PC管パイプ締め付け金具
横配管、縦配管にも利用出来ます。
寸法D(Φmm)38.2 寸法E(Φmm)8.3 H(mm)60 寸法P(mm)49 寸法S(mm)25 寸法d(mm)W3/8 材質/仕上ステンレス(SUS304) 付属品3/8ナット 2個 仕様バレル仕上げ トラスコ品番285-9548 質量(g)88 種類Uボルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08297895
2020-01-27
用途:
日曜大工
運輸・通信業

ステンレスであり錆に強く、見た目も美しい。ねじ切のスムーズで問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする