曜日別特売
TPCU-BT50A-S PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO 08297913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPCU-BT50A-S PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO 08297913
TPCU-BT50A-S PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO 08297913
TPCU-BT50A-S PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO 08297913

PCU用UボルトW3/8ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法P(mm)74
内容量1個注文コード08297913品番TPCU-BT50A-S
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。

用途
PC管パイプ締め付け金具
横配管、縦配管にも利用出来ます。
寸法D(Φmm)64.3寸法E(Φmm)8.3H(mm)88寸法P(mm)74寸法S(mm)35寸法d(mm)W3/8材質/仕上ステンレス(SUS304)付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げトラスコ品番285-9572質量(g)118種類Uボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08297895
2020-01-27
用途: 日曜大工
運輸・通信業

ステンレスであり錆に強く、見た目も美しい。ねじ切のスムーズで問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする