TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの U字金具
PCU用UボルトW3/8ユニクロ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08297974
品番
TPCU-BT25A
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途
PC管パイプ締め付け金具
横配管、縦配管にも利用出来ます。
寸法D(Φmm)
38.2
寸法E(Φmm)
8.3
H(mm)
60
寸法P(mm)
49
寸法S(mm)
25
寸法d(mm)
W3/8
材質/仕上
鉄
呼び径(A)
15
付属品
3/8ナット 2個
仕様
クロメート
トラスコ品番
285-9459
質量(g)
87
種類
Uボルト
呼び径(B)
1/2