※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPCU-BT80A PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCO 08298026 TPCU-BT80A PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCO 08298026 TPCU-BT80A PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCO 08298026

PCU用UボルトW3/8ユニクロ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08298026 品番 TPCU-BT80A
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。

用途
PC管パイプ締め付け金具
横配管、縦配管にも利用出来ます。
寸法D(Φmm)92.7 寸法E(Φmm)8.3 H(mm)116 寸法P(mm)103 寸法S(mm)35 寸法d(mm)W3/8 材質/仕上 呼び径(A)15 付属品3/8ナット 2個 仕様クロメート トラスコ品番285-9505 質量(g)145 種類Uボルト 呼び径(B)1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08298026
2017-04-06
用途:
車の代用部品

ねじ部の詳細が載ってなく希望の所には」使えませんでしたが
外に使えたので良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする