※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの U字金具
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
注文コード
08298141
品番
TSGP-BT20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途
SGP管パイプ締め付け金具
横配管、縦配管にも利用出来ます。
種類
Uボルト
材質/仕上
スチール(SWCH)/ユニクロ
付属品
3/8ナット 2個
トラスコ品番
285-9629
質量(g)
53
寸法d(mm)
W3/8
寸法S(mm)
25
寸法P(mm)
40
呼び径(A)
20
寸法E(Φmm)
8.3
H(mm)
50
適合管外径(Φmm)
27.2