TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの U字金具
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
注文コード
08298175
品番
TSGP-BT40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途
SGP管パイプ締め付け金具
横配管、縦配管にも利用出来ます。
種類
Uボルト
材質/仕上
スチール(SWCH)/ユニクロ
付属品
3/8ナット 2個
トラスコ品番
285-9653
質量(g)
80
寸法d(mm)
W3/8
寸法S(mm)
30
寸法P(mm)
62
呼び径(A)
40
寸法E(Φmm)
8.3
H(mm)
74
適合管外径(Φmm)
48.6