※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの U字金具
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08298202
品番
TSGP-BT80A
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途
SGP管パイプ締め付け金具
横配管、縦配管にも利用出来ます。
種類
Uボルト
材質/仕上
スチール(SWCH)/ユニクロ
付属品
3/8ナット 2個
トラスコ品番
285-9688
質量(g)
126
寸法d(mm)
W3/8
寸法S(mm)
35
寸法P(mm)
101
呼び径(A)
80
寸法E(Φmm)
8.3
H(mm)
117
適合管外径(Φmm)
89.1