※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPFA4-10 ふっ素樹脂チューブ TRUSCO 08298622 TPFA4-10 ふっ素樹脂チューブ TRUSCO 08298622 TPFA4-10 ふっ素樹脂チューブ TRUSCO 08298622

ふっ素樹脂チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08298622 品番 TPFA4-10
参考基準価格(税別)¥11,380 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。
チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。
耐食環境用継手チューブです。

長さ(m)10 破壊圧力(MPa)10 トラスコ品番256-2928 質量(g)200 内径(Φmm)2 仕様出荷時先端保護カバー付 材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体) 透明 使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5〜60/(水・液体)5〜40 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)30 使用流体空気/ガス/水/薬品 主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。 特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
注意
※専用チューブカッターを使用して、軸方向に直角にチューブを切断してください
チューブを曲げて使用する場合は、最小曲げ半径以上でご使用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする