※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量防振ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08300607 品番 TK215
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。
形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。
取付が容易でアンカーを必要としません。

仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
材質/仕上
ゴム材質:天然ゴム
ゴム硬度:47°
金具材質:SS400
材質(ゴム)天然ゴム(NR) 用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など トラスコ品番233-8157 形状丸形 高さ(mm)15 質量(g)35 外径(Φmm)60 ねじ寸法M6 接続方式めねじ・プレート 最大荷重(N)68.5 取付穴径(Φmm)6 ボルト穴径(Φmm)6 ばね定数(N/mm)34.5 取付ピッチ(mm)48 許容荷重(N)68.5 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ボルト穴ピッチ(mm)48 金具外寸(mm)60 ゴム硬度47° ゴム高さ(mm)15 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする