※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
TRUSCOの ストッパーゴム
ストッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08300765
品番
EH-66
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取付けが容易
大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。
仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
六角ナット・スプリングワッシャー付き
ネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)
ゴム高さ(mm)
45
外径(Φmm)
66
ねじ寸法
M12×1.75
ボルト長さ(mm)
30
許容吸収エネルギー(J)
20
許容荷重(N)
3900
ゴム硬度
60°
材質
[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個
用途
衝撃緩和材
トラスコ品番
233-8297
質量(kg)
0.28