※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08301151
品番
SUS-NB12X120
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
ねじ寸法
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
120
許容荷重(kg)
600
ねじピッチ(mm)
1.75
用途
工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
231-4291
A
8mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
B
14mm
L
120mm
H
142mm
質量(g)
185
寸法
(ネジ径×L)M12×120
全高(mm)
142
台座径(Φmm)
55