※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08301185
品番
SUS-NB-2-12X150
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
ねじ寸法
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
150
許容荷重(kg)
600
ねじピッチ(mm)
1.75
用途
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
トラスコ品番
231-4550
材質/仕上
ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
質量(g)
220
全高(mm)
174
台座径(Φmm)
61