TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08301194
品番
SUS-NB12X100
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
ねじ寸法
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
100
許容荷重(kg)
600
ねじピッチ(mm)
1.75
用途
工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
231-4282
A
8mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
B
14mm
L
100mm
H
122mm
質量(g)
165
寸法
(ネジ径×L)M12×100
全高(mm)
122
台座径(Φmm)
55