※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08301273
品番
SUS-NA20X180
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
ねじ寸法
M20×2.50
ねじ長さ(mm)
180
許容荷重(kg)
600
ねじピッチ(mm)
2.50
用途
工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
231-4177
A
13mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
B
18mm
L
180mm
H
213mm
質量(g)
655
寸法
(ネジ径×L)M20×180
全高(mm)
212
台座径(Φmm)
75