TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08301352
品番
SUS-NA16X100
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
ねじ寸法
M16×2.00
ねじ長さ(mm)
100
許容荷重(kg)
600
ねじピッチ(mm)
2.00
用途
工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
231-4126
A
10mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
B
18mm
L
100mm
H
129mm
質量(g)
299
寸法
(ネジ径×L)M16×100
全高(mm)
129
台座径(Φmm)
75