TTS0505-20-B5 トーションばね20個入 TRUSCO 08305981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTS0505-20-B5 トーションばね20個入 TRUSCO 08305981 TTS0505-20-B5 トーションばね20個入 TRUSCO 08305981

トーションばね20個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード08305981 品番TTS0505-20-B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,460
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばね。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少する為ばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。

線径d(Φmm)0.5 ばねの種類トーションばね 長さL(mm)20 巻数5 用途せんたくばさみやクリップなどはさんでもどす力を必要とするばね。 トラスコ品番258-1655 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)13 アーム角度(deg)135 ばね定数(N・mm[deg])0.1 コイル内径D(Φmm)5
注意
※許容荷重以上の負荷を掛けての使用はさけてください。折損、へたりの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする