TTS1212-48-C5 トーションばね 右巻き・ステンレス TRUSCO 08306146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTS1212-48-C5 トーションばね 右巻き・ステンレス TRUSCO 08306146 TTS1212-48-C5 トーションばね 右巻き・ステンレス TRUSCO 08306146

トーションばね 右巻き・ステンレス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード08306146 品番TTS1212-48-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばね。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少する為ばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。

アーム角度(deg)180 線径d(Φmm)1.2 ばね定数(N・mm[deg])1.45 偏角(許容変位量)(°)25 コイル内径D(Φmm)12 長さL(mm)48 巻数5 質量(g)25 用途せんたくばさみやクリップなどはさんでもどす力を必要とするばね。 トラスコ品番258-2341 材質/仕上ステンレス(SUS304) ばねの種類トーションばね
注意
※許容荷重以上の負荷を掛けての使用はさけてください。折損、へたりの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08306331
2016-12-20
用途:
電気工事作業時

翌日発送となっていたので注文したのに注文後に欠品って(`Δ´)急いでるのに困ったもんだ!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08306374
2014-07-25
用途:
扉の開閉

トラスコ製品ですので安心です。

対象商品:
08306356
2012-01-20
用途:
圧着工具のキックスプリング

φ2では弱いかなと思ったけど、丁度いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする