※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの 座金組込 六角穴付ボルト
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(14個)
注文コード
08307372
品番
B777-0412
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
ばね座金:7(最大)
平座金:9(-0.35)
寸法s(mm)
呼び:3
最小:3.02
最大:3.080
材質(本体)
SCM435
穴の形状
六角穴
表面処理
三価クロメート(白)
トラスコ品番
285-7871
質量(g)
30.75
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法L(mm)
12
規格
JIS規格品
寸法t(mm)
最小:2
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角穴付き
寸法k(mm)
4(0〜-0.18)
ねじ径d
M4
材質(スプリングワッシャ)
SWRH
頭部径dk(mm)
7.0±0.22
材質(ワッシャ)
SPCC