※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの 座金組込 六角穴付ボルト
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
08307397
品番
B777-0620
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
ばね座金:11.5(最大)
平座金:12.5(-0.40)
寸法s(mm)
呼び:5
最小:5.02
最大:5.140
材質(本体)
SCM435
穴の形状
六角穴
表面処理
三価クロメート(白)
トラスコ品番
285-7995
質量(g)
55.30
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法L(mm)
20
規格
JIS規格品
寸法t(mm)
最小:3
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角穴付き
寸法k(mm)
6(0〜-0.30)
ねじ径d
M6
材質(スプリングワッシャ)
SWRH
頭部径dk(mm)
10±0.22
材質(ワッシャ)
SPCC