※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B777-0525 ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白) TRUSCO 08307442 B777-0525 ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白) TRUSCO 08307442

ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 08307442 品番 B777-0525
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
寸法D1(Φmm)
ばね座金:8.5(最大)
平座金:10(-0.35)
寸法s(mm)
呼び:4
最小:4.02
最大:4.095
材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(白) トラスコ品番285-7952 質量(g)51.30 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法L(mm)25 規格JIS規格品 寸法t(mm)最小:2.5 寸法T(mm)1 頭部形状六角穴付き 寸法k(mm)5(0〜-0.18) ねじ径dM5 材質(スプリングワッシャ)SWRH 頭部径dk(mm)8.5±0.22 材質(ワッシャ)SPCC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする