※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B704-0405 ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白) TRUSCO 08307451 B704-0405 ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白) TRUSCO 08307451

ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(104個) ねじ径dM4 注文コード08307451 品番B704-0405
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はねじ径d・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
用途
頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。
頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 ねじピッチ(mm)0.7 トラスコ品番285-5682 質量(g)135.2 寸法L(mm)5 寸法k(mm)2.5 ねじ径dM4 適合ドライバー(+)No.2 頭部径dk(mm)9.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08307564
2020-02-03
用途:
工作
教育・研究機関

商品自体には不満はありません。良い品だと思います。
ただ、事務員に聞いたところ段ボール箱にネジが散乱した形で配送されたそうです。梱包の方法の改善を望みます。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする