※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B877-0315 ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒) TRUSCO 08307984 B877-0315 ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒) TRUSCO 08307984

ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 08307984 品番 B877-0315
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
寸法D1(Φmm)
ばね座金:5.5(最大)
平座金:7(-0.35)
寸法s(mm)
呼び:2.5
最小:2.52
最大:2.580
材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(黒) トラスコ品番285-7600 質量(g)12.73 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法L(mm)15 規格JIS規格品 寸法t(mm)最小:1.3 寸法T(mm)0.5 頭部形状六角穴付き 寸法k(mm)3(0〜-0.14) ねじ径dM3 材質(スプリングワッシャ)SWRH 頭部径dk(mm)5.5±0.18 材質(ワッシャ)SPCC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08308081
2023-12-20
用途:
ボルト交換
サービス業

刈払機パイプシャフト位置決め固定ボルトのネジ山が破損し、バカネジ状態になってしまった為に購入しました。
交換後は役目をしっかり果たしてます。
ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2307:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする