B877-0320 ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒) TRUSCO 08307993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B877-0320 ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒) TRUSCO 08307993
B877-0320 ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒) TRUSCO 08307993

ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじ径dM3
寸法k(mm)3(0~-0.14)
寸法L(mm)20
内容量1パック(10個)注文コード08307993品番B877-0320
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
寸法D1(Φmm)
ばね座金:5.5(最大)
平座金:7(-0.35)
寸法s(mm)
呼び:2.5
最小:2.52
最大:2.580
材質(本体)SCM435穴の形状六角穴表面処理三価クロメート(黒)トラスコ品番285-7618質量(g)15.48種類P=3(SW+JIS W組込)寸法L(mm)20規格JIS規格品寸法t(mm)最小:1.3寸法T(mm)0.5頭部形状六角穴付き寸法k(mm)3(0~-0.14)ねじ径dM3材質(スプリングワッシャ)SWRH頭部径dk(mm)5.5±0.18材質(ワッシャ)SPCC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08308081
2023-12-20
用途: ボルト交換
サービス業

刈払機パイプシャフト位置決め固定ボルトのネジ山が破損し、バカネジ状態になってしまった為に購入しました。
交換後は役目をしっかり果たしてます。
ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2307:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする