※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B45-1225 六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO 08310574 B45-1225 六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO 08310574

六角穴付止めネジ(ステンレス)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) 注文コード08310574 品番B45-1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品はねじの呼び・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。
六角レンチで締められるので機械組立に最適。

ねじピッチp(mm)1.75 材質/仕上ステンレス(SUS304) トラスコ品番160-5500 質量(g)103.88 寸法S(mm)6.0 JIS規格JIS B1177規格品 寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)M12×25 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械作業
教育・研究機関

ねじもスムースで,問題なく使用出来ています.種類もたくさん提供されていますので,選択の幅が広く助かります.

対象商品:
08310127
2025-11-03
用途:
バイクメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

マフラー用のスタッドボルトに使用
もとのネジ山を傷める事なく使用でき満足です

対象商品:
08310206
2022-12-26
用途:
押しネジをから回しさすのに使用する。

ステンは 錆びにくいので修理時外しやすいので ステンを購入している。

対象商品:
08310303
2022-08-04
用途:
バイクメンテナンス時

ステップに六角のボルトがピンの替わりに多数打ってあり その補修用に選びました。ステンレス製で長さも選べて 本数も有るので次の交換にも役立ちそうです。

対象商品:
08310294
2022-03-01
用途:
自動車整備

自動車のマフラーカッターの取り付けに使用。固定に使いましたが問題無く使えました。
安いのが助かります。

対象商品:
08310443
2015-09-18
用途:
エレキギターのサドルの調整ネジに使用します

エレキギターのサドルは汗のため錆が発生してしまいますがステンレスでしたら安心です。またルックスも良くなりますのでダブルで良いです

対象商品:
08310407
2015-02-02
用途:
Wellgo MG1 ペダルピン

MTBのペダルピンが錆びているので交換用に使いました。お手頃価格で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1006:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする