B62-0320 ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCO 08311195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B62-0320 ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCO 08311195
B62-0320 ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCO 08311195

ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(46個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)M3×20
M3×20
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×20
M4×25
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M5×25
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M8×10
M8×12
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M10×15
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
長さ(mm)20
ねじピッチp(mm)0.50
内容量1パック(46個)注文コード08311195品番B62-0320
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
長さ(mm)20寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)M3×20ねじピッチp(mm)0.50トラスコ品番212-3819質量(g)65.64種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ寸法t(mm)1.3寸法e(mm)2.87(最小)頭部形状六角穴付き寸法s(mm)2.5JIS規格JIS B 1176規格品寸法k(mm)3寸法Ds(Φmm)3穴の形状六角穴頭部径dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2552:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする