※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1パック(56個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)M4×15
M4×15
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×20
M4×8
M4×10
M4×12
M4×20
M4×25
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M5×25
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M8×10
M8×12
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M10×15
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
長さ(mm)15
ねじピッチp(mm)0.70
内容量1パック(56個)注文コード08311256品番B62-0415
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥989販売価格(税別)