※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(13個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(17個)
1パック(24個)
1パック(22個)
1パック(21個)
1パック(18個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(19個)
1パック(16個)
1パック(12個)
1パック(7個)
1パック(10個)
1パック(9個)
ねじ径d
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
6
8
10
12
16
20
25
30
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
08312525
品番
B081-0508
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
用途
頭部がじゃまになる時に使用します。
長さ(mm)
8
ねじ径d
M5
材質(本体)
S45C
寸法L(mm)
8
トラスコ品番
285-8428
種別
全ねじ
質量(g)
33.5
寸法t(mm)
2.7
ねじの種類
全ねじ
表面処理
黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状
低頭
寸法b(mm)
16
寸法s(mm)
3
寸法d2(Φmm)
8.5
寸法h(mm)
2.4(max)
寸法k(mm)
3.5
穴の形状
六角穴