曜日別特売
B081-0412 ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCO 08312665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B081-0412 ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCO 08312665
B081-0412 ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCO 08312665

ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(21個)
ねじ径dM4
長さ(mm)12
内容量1パック(21個)注文コード08312665品番B081-0412
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809
用途頭部がじゃまになる時に使用します。長さ(mm)12ねじ径dM4材質(本体)S45C寸法L(mm)12トラスコ品番285-8380種別全ねじ質量(g)36.9寸法t(mm)2.3ねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭寸法b(mm)14寸法s(mm)2.5寸法d2(Φmm)7寸法h(mm)2.1(max)寸法k(mm)2.8穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08312683
2014-12-28
用途: 整備
農・林・水産業

十分な品質だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4035:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする