TRUSCO
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(16個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじ径d
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
20
25
30
35
40
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
08312787
品番
B081-0635
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
用途
頭部がじゃまになる時に使用します。
長さ(mm)
35
ねじ径d
M6
寸法L(mm)
35
トラスコ品番
285-8550
質量(g)
77.6
種別
半ねじ
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法t(mm)
3
ねじの種類
半ねじ
頭部形状
低頭
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
4
寸法d2(Φmm)
10
寸法h(mm)
3(max)
寸法k(mm)
4
穴の形状
六角穴