B73-0316 六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO 08314546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B73-0316 六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO 08314546
B73-0316 六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO 08314546

六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(60個)
1パック(60個)
1パック(65個)
1パック(55個)
1パック(45個)
1パック(40個)
1パック(50個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(29個)
1パック(27個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
ねじ径dM3
長さ(mm)
ねじピッチp(mm)0.50
内容量1パック(60個)注文コード08314546品番B73-0316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540

SCM材を使用し、高い強度があります。

ねじ径dM3材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法L(mm)16ねじピッチp(mm)0.50トラスコ品番163-8017種別全ねじ質量(g)46.80寸法H(mm)最大1.7ねじの種類全ねじ寸法D(Φmm)6.0表面処理黒染め寸法B(mm)2.0頭部形状六角穴付き皿寸法d1(Φmm)3.0JIS規格JIS B 1192規格品寸法h(mm)約0.2寸法R(mm)約0.1寸法k(mm)最大0.8寸法m(mm)1.2穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08314065
2020-08-15
用途: 自作のドリルスタンドで4種類使用した。
MK工房建設業・工事業

六角穴付きボルトのような頭の出っ張りがなくて取り扱いが良かった。

2020-10-05
用途: 機械メンテナンス
藤田農場農・林・水産業

このボルト探していました。 迅速な対応ありがとうございます。

2019-09-28
用途: 設備
製造業

とてもいい品でしたので、また機会がありましたらお願いしたいとおもいます。

対象商品 : 08314162
2020-02-26
用途: 機械のメンテ時

純正の半分以下の値段で同等なものを提供されました。

対象商品 : 08314424
2017-11-17
用途: 木材板のかさねどめ
sawada-audio製造業

長さが20しかないので大変不便です
ほんとにほしかったのは40mmで、またべつにしんちゅうねじで40mmがあれば注文したいです!ご返事まちしています

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
真鍮ねじでM4×40を確認しましたところ、弊社で取扱いがございませんでした。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
尚、ステンレス、SCM435/黒色酸化皮膜、SCM435/ユニクロームでしたら、取扱いがございますので下記にてご案内させて頂きます。
■六角穴付皿ボルト (ステンレス)
https://www.monotaro.com/p/4282/2683/
■六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
https://www.monotaro.com/p/0552/5895/
■六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
https://www.monotaro.com/p/0552/7733/
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 08314372
2013-01-12
用途: パッキン押さえ取付
テイ シークェンス建設業・工事業

特に問題なし、普通に使える。
ただ私自身 皿の六角穴付は大量に使う物でも無いので半分ぐらいの量のパックが欲しい所です。
(多分1パックで死ぬまで使える量だと思います。)

MonotaROからの回答

今後、少量での取り扱いを検討してまいります。
ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08314756
2017-11-08
用途: カメラ三脚機材の固定用
サービス業

寸法D(Φmm) 24.0 と明記してあるのに購入した現物はミツトヨのノギスで最大25.18mmでした。5%を超えるバラツキがあります。24.0mmは24.0mm以上24.1mm未満と解釈した私はバカですか?おかげ様で設計やり直しと追加工と切削工具追加購入が必要になりました。モノタロウ様に手足を動かして頂いて実際にTRUSCO中山に問い合わせて明確な見解と回答を頂戴したく願います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品には公差があり、最大26.880、最少は23.120になっているとのことで、不良品ではないとのことです。
一般的にねじ製品はこの商品に限らず、製造状況により多少の公差が出てきますので、
今後は公差や交差等級について記載するように検討させて頂くとのことでございました。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3807:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする