※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B83-0118 ボルトンパック テーパープラグ(沈みプラグ)(SWRH) TRUSCO 08314783 B83-0118 ボルトンパック テーパープラグ(沈みプラグ)(SWRH) TRUSCO 08314783

ボルトンパック テーパープラグ(沈みプラグ)(SWRH)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(19個) 注文コード08314783 品番B83-0118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

配管用止め栓です。

寸法PT1/8 六角穴B(mm)5 寸法t(mm)7.0±0.4 用途一般油圧機器 トラスコ品番212-9558 材質構造用炭素鋼(SWRH) 質量(g)49.59 有効径(Φmm)9.147 基準径の位置(a)(mm)0.45 許容差+1.1/0 寸法m(mm)3.0 ねじ基準径(mm)9.728

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08314783 B83-0118 05624841 1/8. テーパプラグ沈み(SWCH10R+黒色酸化皮膜) 大阪魂 テーパプラグ沈み(SWCH10R+黒色酸化皮膜) 大阪魂 1パック(34個) 669 税込736 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3869:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする