※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの プラグ・キャップ
TRUSCOの 六角穴付ねじプラグ
ボルトンパック テーパープラグ(沈みプラグ)(SWRH)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
08314792
品番
B83-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
配管用止め栓です。
寸法
PT1
六角穴B(mm)
17
寸法t(mm)
17.5±0.4
用途
一般油圧機器
トラスコ品番
212-9604
材質
構造用炭素鋼(SWRH)
質量(g)
81.75
有効径(Φmm)
31.770
基準径の位置(a)(mm)
1.10
許容差
+2.2/0
寸法m(mm)
9.0
ねじ基準径(mm)
33.249
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08314792
B83-0001
05624814
1
テーパプラグ沈み(SWCH10R+黒色酸化皮膜)
大阪魂
1パック(2個)
¥
669
税込
¥
736
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)