RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の プーラー(引き抜き専用工具)
RIKEN(理研機器)の ギヤプーラー
カップリングプーラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08314933
品番
F2-20
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
爪敷
2
最大荷重(kN)
200
仕様
インチねじシリンダ用
全長(mm)
315
ねじ径
3 5/16-12NS
質量(kg)
17.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。