RIKEN(理研機器)
キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
M120×4
M120×4
M180×4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08315012
品番
R-200P
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
M120×4
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
85
寸法D(Φmm)
160
寸法F(mm)
4-Φ10深10
寸法G(mm)
M16
タイプ
2000kN用
概略質量(kg)
7.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。