※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(42本)
注文コード
08315614
品番
TB95-0003
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
呼び寸法
M3
寸法d(mm)
3.3
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
8.0
トラスコ品番
255-5158
材質/仕上
純チタン
質量(g)
3.4
種類
平ワッシャー
外径(Φmm)
8.0
厚さt(mm)
0.5
質量(g/パック)
3.45
注意
※寸法はミガキ丸に準ずる