※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-10-4S プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315755 CD-10-4S プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315755 CD-10-4S プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315755

プレスフレーム

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08315755 品番 CD-10-4S
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。
シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。

許容荷重(kN)100 取付ねじ11/2-16NS 質量(kg)45 高さ(mm)691 幅(mm)565 奥行(mm)176
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする