TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの スプリングワッシャー
スプリングワッシャー(チタン)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(18本)
注文コード
08315946
品番
TB96-0006
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
呼び寸法
M6
寸法d(mm)
6.1
寸法D(mm)
12.2
トラスコ品番
255-5239
質量(g)
9.2
材質/仕上
純チタン
種類
スプリングワッシャー
外径(Φmm)
12.2
寸法b(mm)
1.5
質量(g/パック)
9.20