※SMP-3012SW
RIKEN(理研機器)
可搬式小型電動ポンプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
20日以内出荷とは
電圧
単相 200
(V)
単相 100
単相 200
タンク容量
6.5
(L)
2
4.5
6.5
タイプ
リリーフ弁付手動操作型
手動操作型リリーフ弁付
リリーフ弁付手動操作型
自動落下防止型
ノン・イナーシア型
操作弁無し
リターンキープ型
シャトル弁搭載型
4方3位置Pポートブロック型
自動リターン型
手動操作型
手動操作弁
中間停止型
4方3位置センターバイパス型
吐出量
高圧:0.4・低圧:3
(L/min)
高圧:0.2・低圧:2
高圧:0.4・低圧:3
全205種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08317636
品番
SMP-4026CR
参考基準価格(税別)
¥390,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
高圧:70/低圧:1.5
タンク容量(L)
6.5
吐出量(L/min)
高圧:0.4・低圧:3
タイプ
リリーフ弁付手動操作型
電圧(V)
単相 200
有効油量(L)
6
種類
その他ポンプ
使用流体
一般作動油
使用作動油
ISO VG32
吐出口径
Rc3/8
電動機出力(kW)
0.45
構成部品
方向制御弁:SMV-43×1/外部リリーフ弁:KRV-34×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。